Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - LED-es fénycső 26x1200mm 14W 3000K 2000lm IP20 SN071737 - 929001298902

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - LED-es fénycső 26x1200mm 14W 3000K 2000lm IP20 SN071737

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 1200 mm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN071737

Gyártói cikkszám

929001298902

Gyártói típuskód

MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

1200 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Átmérő:

28 mm

Átlagos névleges élettartam:

50000 h

Védettség (IP):

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

14 kWh

A Philips MASTER LEDtube a LED-es fényforrást hagyományos, fénycső formájú kivitelben biztosítja. Egyedi formaterve tökéletesen egységes megjelenést biztosít, így nem különböztethető meg a hagyományos fénycsöves megoldásoktól. Azoknak, akik az ár-érték ar