PHILIPS - LED-es fénycső 26x1200mm 14W 4000K 2100lm SN155951 - 929003553502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 14-14 W
Fényáram - 2100-2100 lm
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 30-80 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
112 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN155951
Gyártói cikkszám
929003553502
Gyártói típuskód
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W 840 T8
Lámpateljesítmény:
14-14 W
Fényáram:
2100-2100 lm
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
30-80 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
160-160 °
Hosszúság:
1212 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
150 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
matt
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
2100 lm
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.9
Névleges áram:
300-750 mA
Ház színe:
fehér
Átmérő:
28 mm
Átlagos névleges élettartam:
75000 h
Lámpa típusjelölése:
T8
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
50000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
14 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:
D
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés Bluetooth:
Nem
Teljes harmonikus torzítás (THD):
0.15 %
Dimmelés Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0
Alkonykapcsolóval:
Nem