Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - LED-es fénycső 26x1200mm 15,6W/4000K 2500lm T8 SN170144 - 929002997702

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - LED-es fénycső 26x1200mm 15,6W/4000K 2500lm T8 SN170144

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8719514316829

Sonepar cikkszám

SN170144

Gyártói cikkszám

929002997702

Gyártói típuskód

MASTER LEDtube Value 1200mm UO 15.5W 840 T8

LED-es fénycső 26x1200mm 15,6W/4000K 2500lm T8