Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - LED-es fénycső 26x1200mm 16W 2500lm 4000K SN159801 - 929003554102

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - LED-es fénycső 26x1200mm 16W 2500lm 4000K SN159801

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 16-16 W

  • Fényáram - 2500-2500 lm

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 30-80 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

112 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN159801

Gyártói cikkszám

929003554102

Gyártói típuskód

MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8

Lámpateljesítmény:

16-16 W

Fényáram:

2500-2500 lm

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

30-80 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

160-160 °

Hosszúság:

1212 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

156 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

2500 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges áram:

300-750 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

28 mm

Átlagos névleges élettartam:

75000 h

Lámpa típusjelölése:

T8

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

16 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

D

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés Bluetooth:

Nem

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0.15 %

Dimmelés Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Alkonykapcsolóval:

Nem

LED-es fénycső 26x1200mm 16W 2500lm 4000K