Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - LED-es fénycső 26x1200mm 16W 4000K rövidzárral IP20 GT88966 - 929000285002

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - LED-es fénycső 26x1200mm 16W 4000K rövidzárral IP20 GT88966

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 16-16 W

  • Fényáram - 1600-1600 lm

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

112 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8718291728283

Sonepar cikkszám

GT88966

Gyártói cikkszám

929000285002

Gyártói típuskód

MLEDtube VLE 1200mm 16W840 C

Lámpateljesítmény:

16-16 W

Fényáram:

1600-1600 lm

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

1212 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szín:

fehér

Névleges áram:

75-75 mA

Átmérő:

28 mm

Átlagos névleges élettartam:

40000 h

Lámpa típusjelölése:

T8

Védettség (IP):

IP20

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 26x1200mm 16W 4000K rövidzárral