PHILIPS - LED-es fénycső 26x1200mm 16W 4000K rövidzárral IP20 SN015646 - 929001285002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 220-240 V
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 1213.6 mm
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015646
Gyártói cikkszám
929001285002
Gyártói típuskód
MASTER LEDtube VLE 1200mm 16W
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
1213.6 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szín:
fehér
Átmérő:
28 mm
Átlagos névleges élettartam:
50000 h
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
16 kWh
A Philips MASTER LEDtube a LED-es fényforrást hagyományos, fénycső formájú kivitelben biztosítja. Egyedi formaterve tökéletesen egységes megjelenést biztosít, így nem különböztethető meg a hagyományos fénycsöves megoldásoktól. Azoknak, akik az ár-érték ar