Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - LED-es fénycső 26x1200mm 18W 4000K 2000lm IP20 SN110799 - 929001874902

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - LED-es fénycső 26x1200mm 18W 4000K 2000lm IP20 SN110799

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 18-18 W

  • Fényáram - 2000-2000 lm

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

143 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN110799

Gyártói cikkszám

929001874902

Gyártói típuskód

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Fényáram:

2000-2000 lm

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

1213.6 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

opál

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges áram:

90-90 mA

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

27.8 mm

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Lámpa típusjelölése:

T8

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

200000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

18 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

A CorePro LEDtube megfizethető LED-es megoldást kínál a T8 fénycsövek kiváltására. Természetes fényhatást biztosít az általános világítási alkalmazásokban, valamint környezetbarát termékként azonnali energiamegtakarítást is nyújt.