Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - LED-es fénycső 26x1200mm 19W 6500K rövidzár nélkül IP20 GT78647 - 929000296001

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - LED-es fénycső 26x1200mm 19W 6500K rövidzár nélkül IP20 GT78647

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 100-240 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 1212 mm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718291238461

Sonepar cikkszám

GT78647

Gyártói cikkszám

929000296001

Gyártói típuskód

LEDtube GA110 1200mm 19W 865 I

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

100-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

1212 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

opál

Szín:

fehér

Átmérő:

28 mm

Átlagos névleges élettartam:

40000 h

Védettség (IP):

IP20

Fényforrások ; LED fényforrások ; %LED-es fénycső 26x1200mm 19W 6500K rövidzár nélkül