Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - LED-es fénycső 26x1200mm 21W 4000K EVG-hez IP20 SN023163 - 929001211102

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - LED-es fénycső 26x1200mm 21W 4000K EVG-hez IP20 SN023163

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 50-100 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 1212.3 mm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN023163

Gyártói cikkszám

929001211102

Gyártói típuskód

MLEDtube HF 1200mm UO 21W840T8

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

50-100 V

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

1212.3 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Átmérő:

27.8 mm

Átlagos névleges élettartam:

50000 h

Védettség (IP):

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

25 kWh

A Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 egyesíti a LED világítást a hagyományos fénycső külső megjelenésével. Az egyedi dizájnnak köszönhetően külső megjelenése gyakorlatilag nem különböztethető meg a hagyományos fénycsőétől. A MASTER LEDtube InstantFit T8