Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - LED-es fénycső 26x1200mm 21W 4000K rövidzárral IP20 GT88109 - 929000280732

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - LED-es fénycső 26x1200mm 21W 4000K rövidzárral IP20 GT88109

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 100-240 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 1198 mm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718291700661

Sonepar cikkszám

GT88109

Gyártói cikkszám

929000280732

Gyártói típuskód

MLEDtube PERF 1200mm 21W840T8C

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

100-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

1198 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

opál

Szín:

fehér

Átmérő:

27 mm

Átlagos névleges élettartam:

50000 h

Védettség (IP):

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

21 kWh

A Philips MASTER LEDtube a LED-es fényforrást hagyományos, fénycső formájú kivitelben biztosítja. Egyedi formaterve tökéletesen egységes megjelenést biztosít, így nem különböztethető meg a hagyományos fénycsöves megoldásoktól. Azoknak, akik az ár-érték arányt tartják fontosnak, korlátozott költségvetéssel rendelkeznek, és a fényforrás cserével jobb fényerőt és élettartamot szeretnének kapni.