PHILIPS - LED-es fénycső 26x1500mm 19,3W/23W 3100lm/3700lm 6500K T8 SN204585 - 929004356902
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8721103139214
Sonepar cikkszám
SN204585
Gyártói cikkszám
929004356902
Gyártói típuskód
MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8
LED-es fénycső 26x1500mm 19,3W/23W 3100lm/3700lm 6500K T8