Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - LED-es fénycső 26x1500mm 20W 4000K 2200lm SX047518 - 929003022502

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - LED-es fénycső 26x1500mm 20W 4000K 2200lm SX047518

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 20-20 W

  • Fényáram - 2200-2200 lm

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

143 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047518

Gyártói cikkszám

929003022502

Gyártói típuskód

CorePro LEDtube 1500mm 20W 840

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Fényáram:

2200-2200 lm

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

240-240 °

Hosszúság:

1500 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

110 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

opál

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

2200 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges áram:

105-105 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

26 mm

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

200000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

20 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Alkonykapcsolóval:

Nem

LED-es fénycső 26x1500mm 20W 4000K 2200lm