PHILIPS - LED-es fénycső 26x1500mm 24W 4000K 3700lm EVG-hez IP20 SN082469 - 929001300302
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 30-80 V
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 1512 mm
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718696688021
Sonepar cikkszám
SN082469
Gyártói cikkszám
929001300302
Gyártói típuskód
MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
30-80 V
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
1512 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Átmérő:
28 mm
Átlagos névleges élettartam:
50000 h
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
29 kWh
A Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 egyesíti a LED világítást a hagyományos fénycső külső megjelenésével. Az egyedi dizájnnak köszönhetően külső megjelenése gyakorlatilag nem különböztethető meg a hagyományos fénycsőétől. A MASTER LEDtube InstantFit T8