PHILIPS - LED-es fénycső 26x600mm 8W 3000K 1000lm IP20 SN071745 - 929001307002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 8-8 W
Fényáram - 1000-1000 lm
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
8718696697474
Sonepar cikkszám
SN071745
Gyártói cikkszám
929001307002
Gyártói típuskód
MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8
Lámpateljesítmény:
8-8 W
Fényáram:
1000-1000 lm
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
160-160 °
Hosszúság:
604 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
125 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
matt
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
1000 lm
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.9
Névleges áram:
36-42 mA
Ház színe:
fehér
Átmérő:
28 mm
Átlagos névleges élettartam:
75000 h
Lámpa típusjelölése:
T8
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
200000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
8 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:
E
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés Bluetooth:
Nem
Teljes harmonikus torzítás (THD):
0.17 %
Dimmelés Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0
Alkonykapcsolóval:
Nem