Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - LED-es fénycső 26x600mm 8W 6500K 800lm SX047516 - 929003022202

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - LED-es fénycső 26x600mm 8W 6500K 800lm SX047516

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 8-8 W

  • Fényáram - 800-800 lm

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047516

Gyártói cikkszám

929003022202

Gyártói típuskód

CorePro LEDtube 600mm 8W 865

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Fényáram:

800-800 lm

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

240-240 °

Hosszúság:

600 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

100 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

opál

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

800 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges áram:

38-38 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

26 mm

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Min. kapcsolások száma:

200000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

LED-es fénycső 26x600mm 8W 6500K 800lm