Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - LED-es fénycső 28x1200mm 21W 6500K rövidzárral IP20 GT86510 - 929000280932

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - LED-es fénycső 28x1200mm 21W 6500K rövidzárral IP20 GT86510

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 100-240 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 1198 mm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718291700685

Sonepar cikkszám

GT86510

Gyártói cikkszám

929000280932

Gyártói típuskód

MSTR TLED PERF 1200mm21W865C

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

100-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

1198 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

opál

Szín:

fehér

Átmérő:

27 mm

Átlagos névleges élettartam:

50000 h

Védettség (IP):

IP20

Fényforrások ; LED fényforrások ; %LED-es fénycső 28x1200mm 21W 6500K rövidzárral