Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - LED-es fénycső 28x1500mm 20W 4000K 2000lm IP20 SN079766 - 929001249702

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - LED-es fénycső 28x1500mm 20W 4000K 2000lm IP20 SN079766

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 20-20 W

  • Fényáram - 2000-2000 lm

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 30-80 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

143 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8718696592038

Sonepar cikkszám

SN079766

Gyártói cikkszám

929001249702

Gyártói típuskód

CorePro LEDtube HF 1500mm 20W 840 Glass

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Fényáram:

2000-2000 lm

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

30-80 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

1514.2 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

100 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

opál

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges áram:

700-700 mA

Fényerősség:

100 cd

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

27.9 mm

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Lámpa típusjelölése:

T8

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

25 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

A CorePro LEDtube InstantFit HF egy megfizethető LED-es megoldás,amely alkalmas a T8 fénycsövek kiváltására. Természetes fényhatást kelt, alkalmazható általános világításialkalmazásokra, valamint azonnali energiamegtakarításra –környezetkímélő megoldás.