PHILIPS - LED-es fénycső 28x1500mm 24W 4000K rövidzár nélkül IP20 GT75962 - 929000296101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 100-240 V
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 1514 mm
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291238485
Sonepar cikkszám
GT75962
Gyártói cikkszám
929000296101
Gyártói típuskód
MASTER LEDtube GA110 24W 840 I
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
100-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
1514 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
opál
Szín:
fehér
Átmérő:
28 mm
Átlagos névleges élettartam:
40000 h
Védettség (IP):
IP20
Fényforrások ; LED fényforrások ; %LED-es fénycső 28x1500mm 24W 4000K rövidzár nélkül