PHILIPS - LED-es fénycső 28x1500mm 34W 4000K rövidzár nélkül GT76071 - 929000293202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 100-240 V
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 1507 mm
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT76071
Gyártói cikkszám
929000293202
Gyártói típuskód
MASTER LEDtube GA210 34W 840
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
100-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
1507 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szín:
fehér
Átmérő:
28 mm
Átlagos névleges élettartam:
4000 h
Energia hatékonysági osztály: A+