Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - LED-es fénycső 31,5W 3500lm 6500K T8 SN159640 - 929003154502

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - LED-es fénycső 31,5W 3500lm 6500K T8 SN159640

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN159640

Gyártói cikkszám

929003154502

Gyártói típuskód

CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 865 T8

LED-es fénycső 31,5W 3500lm 6500K T8