Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - LED-es fénycső 600mm 10.5W 830 T5 HO SN170707 - 929003596202

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - LED-es fénycső 600mm 10.5W 830 T5 HO SN170707

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 10.5-10.5 W

  • Fényáram - 1500-1500 lm

  • Foglalat - G5

  • Névleges feszültség - 30-120 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN170707

Gyártói cikkszám

929003596202

Gyártói típuskód

MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5

Lámpateljesítmény:

10.5-10.5 W

Fényáram:

1500-1500 lm

Foglalat:

G5

Névleges feszültség:

30-120 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

200-200 °

Hosszúság:

563 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

142 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

1500 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges áram:

80-350 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

19 mm

Átlagos névleges élettartam:

60000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

11 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

E

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Igen

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés Bluetooth:

Nem

Dimmelés Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Alkonykapcsolóval:

Nem

LED-es fénycső 600mm 10.5W 830 T5 HO