PHILIPS - LED-es fénycső 8W 900lm 6500K T8 SN159623 - 929003158702
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 8-8 W
Fényáram - 900-900 lm
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 6500-6500 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN159623
Gyártói cikkszám
929003158702
Gyártói típuskód
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8
Lámpateljesítmény:
8-8 W
Fényáram:
900-900 lm
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
240-240 °
Hosszúság:
604 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
112 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
matt
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
900 lm
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.9
Névleges áram:
42-42 mA
Ház színe:
fehér
Átmérő:
28 mm
Átlagos névleges élettartam:
50000 h
Lámpa típusjelölése:
T8
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
200000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
8 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Alkalmas mágneses előtéthez:
Igen
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:
E
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés Bluetooth:
Nem
Teljes harmonikus torzítás (THD):
0.3 %
Dimmelés Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0
Alkonykapcsolóval:
Nem