PHILIPS - LED-es mécses lpt 12-as szett GT24384 - 925600001301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - egyéb
Névleges feszültség - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 125 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT24384
Gyártói cikkszám
925600001301
Gyártói típuskód
80042891
Foglalat:
egyéb
Névleges feszültség:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
125 mm
Szín:
fehér
Átmérő:
55 mm
12 darabos mécses szett