Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - LED panel függeszték szett SN054004 - 910930031418

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - LED panel függeszték szett SN054004

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - pontkivezetés

  • Erek száma - 2

  • Szín - fehér

  • Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718696073346

Sonepar cikkszám

SN054004

Gyártói cikkszám

910930031418

Gyártói típuskód

RC125Z SME-2 WH

Tartozék fajtája:

pontkivezetés

Erek száma:

2

Szín:

fehér

Névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Legyen szó új épületről vagy meglévő térről, a vásárlók olyan világítási megoldásokat szeretnének, amelyek minőségi fényt és jelentős energia- és karbantartásiköltség-megtakarítást biztosítanak. Az új CoreLine Panel LED lámpatestekkel kiválthatóak az álta