PHILIPS - LED panel gipszkarton rögzítő klipsz (4db) SN116713 - 911401892180
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - támaszték
Anyag - acél
Szín - nikkel
Hosszúság - 55 mm
Szélesség - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN116713
Gyártói cikkszám
911401892180
Gyártói típuskód
RC132Z SMB-PLC
Tartozék fajtája:
támaszték
Anyag:
acél
Szín:
nikkel
Hosszúság:
55 mm
Szélesség:
25 mm
Tartozék:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
30 mm
A CoreLine Recessed álmennyezeti LED-es lámpatesttel kompromisszum és átépítés nélkül válthatók ki a hagyományos általános világítási célú süllyesztett lámpatestek. Akár új, akár felújítás alatt álló irodáról van szó, a nagyfokú energiamegtakarítás, a mag