PHILIPS - LED panel mennyezeti szerelő keret 1200x300mm SN095360 - 910930031218
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 1212 mm
Szélesség - 312 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718696073322
Sonepar cikkszám
SN095360
Gyártói cikkszám
910930031218
Gyártói típuskód
RC125Z SMB W30L120
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
1212 mm
Szélesség:
312 mm
Magasság:
52 mm
Legyen szó új épületről vagy meglévő térről, a vásárlók olyan világítási megoldásokat szeretnének, amelyek minőségi fényt és jelentős energia- és karbantartásiköltség-megtakarítást biztosítanak. Az új CoreLine Panel LED lámpatestekkel kiválthatóak az álta