Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - LED panel rögzítő klipsz (4db) SN174824 - 911401861184

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - LED panel rögzítő klipsz (4db) SN174824

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - támaszték

  • Anyag - acél

  • Szín - nikkel

  • Hosszúság - 37 mm

  • Szélesség - 29 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN174824

Gyártói cikkszám

911401861184

Gyártói típuskód

RC132Z G5 SMB-PLC

Tartozék fajtája:

támaszték

Anyag:

acél

Szín:

nikkel

Hosszúság:

37 mm

Szélesség:

29 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

33 mm

LED panel rögzítő klipsz (4db)