PHILIPS - Mozgásérzékelő IP54 DUS90CS SN084990 - 913703244209
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - multiszenzor
Mélység - 98 mm
Szélesség - 153 mm
Magasság - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084990
Gyártói cikkszám
913703244209
Gyártói típuskód
DUS90CS
Kivitel:
multiszenzor
Mélység:
98 mm
Szélesség:
153 mm
Magasság:
90 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Fényerőszabályozáshoz alkatrész ; Mozgásérzékelő IP54 DUS90CS