PHILIPS - Működtető egység 1000W fémhalogénhez (SNF111-hez) IP65 GT97115 - 910925727212
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 1000-1000 W
Fényforrás - fémhalogén lámpa
Ház anyaga - alumínium
Névleges feszültség - 230-240 V
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291062882
Sonepar cikkszám
GT97115
Gyártói cikkszám
910925727212
Gyártói típuskód
ECP330 HPI-T1000W 230-240V P
Lámpateljesítmény:
1000-1000 W
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Ház anyaga:
alumínium
Névleges feszültség:
230-240 V
Védettség (IP):
IP65
A Philips egyike azon kevés gyártóknak, amelyek minden szükséges elemet tartalmazó, teljes fényár-világítási megoldásokat kínálnak: a lámpatestet, a fényforrást és a szabályozóegységet is. Innovatív, nagy teljesítményű GearUnit (előtét egység) termékeink