Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Működtető egység 2000W fémhalogénhez IP65 SN110675 - 910925728012

MásolásMásolás
PHILIPS - Működtető egység 2000W fémhalogénhez IP65 SN110675

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 2000-2000 W

  • Fényforrás - fémhalogén lámpa

  • Ház anyaga - alumínium

  • Névleges feszültség - 360-415 V

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN110675

Gyártói cikkszám

910925728012

Gyártói típuskód

ECP330 MHN-FC2000W 360-415V FU

Lámpateljesítmény:

2000-2000 W

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Ház anyaga:

alumínium

Névleges feszültség:

360-415 V

Védettség (IP):

IP65

Működtető egység 2000W fémhalogénhez IP65