PHILIPS - Nátrium kisny BY22d 135W csőburás GT24766 - 928147000008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 135 W
Teljes hossz - 763 mm
Fényáram - 22600 lm
Színhőmérséklet - 1800 K
Fényhasznosítás - 167 lm/W
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500179791
Sonepar cikkszám
GT24766
Gyártói cikkszám
928147000008
Gyártói típuskód
SOX PRO 135W BY22d SLV/12
Fényforrás teljesítménye:
135 W
Teljes hossz:
763 mm
Fényáram:
22600 lm
Színhőmérséklet:
1800 K
Fényhasznosítás:
167 lm/W
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Átlagos névleges élettartam:
18000 h
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Külső előtét szükséges:
Igen
Átmérő:
65 mm
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
148 kWh
Kisnyomású nátriumlámpa