Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Nátrium kisny BY22d 18W csőburás GT22738 - 928145200008

PHILIPS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Teljes hossz - 205 mm

  • Fényáram - 1800 lm

  • Színhőmérséklet - 1800 K

  • Fényhasznosítás - 100 lm/W

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500192806

Sonepar cikkszám

GT22738

Gyártói cikkszám

928145200008

Gyártói típuskód

MASTER SOX-E 18W

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Teljes hossz:

205 mm

Fényáram:

1800 lm

Színhőmérséklet:

1800 K

Fényhasznosítás:

100 lm/W

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Átlagos névleges élettartam:

18000 h

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Külső előtét szükséges:

Igen

Átmérő:

51 mm

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

20 kWh

Kisnyomású nátriumlámpa fokozott hatékonysággal