PHILIPS - Nátrium kisny BY22d 26W csőburás GT66664 - 928145700008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 27 W
Teljes hossz - 305 mm
Fényáram - 3800 lm
Színhőmérséklet - 1800 K
Fényhasznosítás - 140 lm/W
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500179746
Sonepar cikkszám
GT66664
Gyártói cikkszám
928145700008
Gyártói típuskód
MASTER SOX-E BY22d
Fényforrás teljesítménye:
27 W
Teljes hossz:
305 mm
Fényáram:
3800 lm
Színhőmérséklet:
1800 K
Fényhasznosítás:
140 lm/W
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Átlagos névleges élettartam:
18000 h
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Külső előtét szükséges:
Igen
Átmérő:
51 mm
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
30 kWh
Kisnyomású nátriumlámpa fokozott hatékonysággal