PHILIPS - Nátrium kisny BY22d 35W csőburás SOX35 - 928145500008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 37 W
Teljes hossz - 305 mm
Fényáram - 4700 lm
Színhőmérséklet - 1800 K
Fényhasznosítás - 127 lm/W
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500179739
Sonepar cikkszám
SOX35
Gyártói cikkszám
928145500008
Gyártói típuskód
SOX PRO 35W
Fényforrás teljesítménye:
37 W
Teljes hossz:
305 mm
Fényáram:
4700 lm
Színhőmérséklet:
1800 K
Fényhasznosítás:
127 lm/W
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Átlagos névleges élettartam:
18000 h
Külső gyújtó szükséges:
Nem
Külső előtét szükséges:
Igen
Átmérő:
51 mm
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
41 kWh
Kisnyomású nátriumlámpa