PHILIPS - Nátrium kisny BY22d 90W csőburás GT31802 - 928146500008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 91 W
Teljes hossz - 520 mm
Fényáram - 13600 lm
Színhőmérséklet - 1800 K
Fényhasznosítás - 150 lm/W
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500179777
Sonepar cikkszám
GT31802
Gyártói cikkszám
928146500008
Gyártói típuskód
SOX 90W BY22d SL
Fényforrás teljesítménye:
91 W
Teljes hossz:
520 mm
Fényáram:
13600 lm
Színhőmérséklet:
1800 K
Fényhasznosítás:
150 lm/W
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Átlagos névleges élettartam:
18000 h
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Külső előtét szükséges:
Igen
Átmérő:
65 mm
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
100 kWh
Kisnyomású nátriumlámpa