PHILIPS - Nátrium nagyny E27 50W csőburás GT23247 - 928151900028
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 53 W
Foglalat - E27
Fényáram - 4400 lm
Lámpaforma - cső, egy végén fejelt
Külső előtét szükséges - Igen
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500192653
Sonepar cikkszám
GT23247
Gyártói cikkszám
928151900028
Gyártói típuskód
MASTER SON-T PIAPLUS 50W
Fényforrás teljesítménye:
53 W
Foglalat:
E27
Fényáram:
4400 lm
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Külső előtét szükséges:
Igen
Higanymentes:
Nem
Növény világítás:
Nem
Színhőmérséklet:
2000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Fényhasznosítás:
81 lm/W
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Teljes hossz:
152 mm
Átmérő:
35 mm
Kivitel:
üvegtiszta
Égők száma:
1
Átlagos névleges élettartam:
30000 h
Tartalék higanygőz-lámpához:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
58 kWh
Lámpa típusjelölése:
egyéb