PHILIPS - Nátrium nagyny E27 50W diffúz BELSŐ GYÚJTÓVAL G19039 - 928150808828
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 50 W
Foglalat - E27
Fényáram - 3500 lm
Lámpaforma - elliptikus
Külső előtét szükséges - Igen
Csomagolás és feltételek
24 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500181893
Sonepar cikkszám
G19039
Gyártói cikkszám
928150808828
Gyártói típuskód
SON PRO 50W I
Fényforrás teljesítménye:
50 W
Foglalat:
E27
Fényáram:
3500 lm
Lámpaforma:
elliptikus
Külső előtét szükséges:
Igen
Higanymentes:
Nem
Növény világítás:
Nem
Színhőmérséklet:
2000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Fényhasznosítás:
70 lm/W
Külső gyújtó szükséges:
Nem
Teljes hossz:
156 mm
Átmérő:
70 mm
Kivitel:
opál
Égők száma:
1
Átlagos névleges élettartam:
28000 h
Tartalék higanygőz-lámpához:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
55 kWh
Lámpa típusjelölése:
egyéb