Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Nátrium nagyny E27 70W diffúz SON70E - 928151808828

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Nátrium nagyny E27   70W diffúz SON70E

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 70 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 5600 lm

  • Lámpaforma - elliptikus

  • Külső előtét szükséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 24 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500181923

Sonepar cikkszám

SON70E

Gyártói cikkszám

928151808828

Gyártói típuskód

SON PRO 70W-E

Fényforrás teljesítménye:

70 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

5600 lm

Lámpaforma:

elliptikus

Külső előtét szükséges:

Igen

Higanymentes:

Nem

Növény világítás:

Nem

Színhőmérséklet:

2000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

40-59 (3. osztály)

Fényhasznosítás:

83 lm/W

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Teljes hossz:

156 mm

Átmérő:

71 mm

Kivitel:

opál

Égők száma:

1

Átlagos névleges élettartam:

28000 h

Tartalék higanygőz-lámpához:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

77 kWh

Energia hatékonysági osztály: A+