PHILIPS - Nátrium nagyny E40 100W diffúz GT22730 - 928151608827
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 100 W
Foglalat - E40
Fényáram - 9700 lm
Lámpaforma - elliptikus
Külső előtét szükséges - Igen
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500182258
Sonepar cikkszám
GT22730
Gyártói cikkszám
928151608827
Gyártói típuskód
MASTER SON PIAPLUS 100W
Fényforrás teljesítménye:
100 W
Foglalat:
E40
Fényáram:
9700 lm
Lámpaforma:
elliptikus
Külső előtét szükséges:
Igen
Higanymentes:
Nem
Növény világítás:
Nem
Színhőmérséklet:
2000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Fényhasznosítás:
97 lm/W
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Teljes hossz:
186 mm
Átmérő:
76 mm
Kivitel:
opál
Égők száma:
1
Átlagos névleges élettartam:
36000 h
Tartalék higanygőz-lámpához:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
110 kWh
Lámpa típusjelölése:
egyéb