PHILIPS - Nátrium nagyny E40 250W csőburás G21071 - 928144709230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 250 W
Foglalat - E40
Fényáram - 33000 lm
Lámpaforma - cső, egy végén fejelt
Külső előtét szükséges - Igen
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500179876
Sonepar cikkszám
G21071
Gyártói cikkszám
928144709230
Gyártói típuskód
MASTER SON-T PIAPLUS 250W
Fényforrás teljesítménye:
250 W
Foglalat:
E40
Fényáram:
33000 lm
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Külső előtét szükséges:
Igen
Higanymentes:
Nem
Növény világítás:
Nem
Színhőmérséklet:
2000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Fényhasznosítás:
127 lm/W
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Teljes hossz:
257 mm
Átmérő:
48 mm
Kivitel:
üvegtiszta
Égők száma:
1
Átlagos névleges élettartam:
36000 h
Tartalék higanygőz-lámpához:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
275 kWh
Lámpa típusjelölése:
egyéb