Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Nátrium nagyny E40 250W diffúz G13344 - 20055615

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Nátrium nagyny E40  250W diffúz G13344

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 250 W

  • Foglalat - E40

  • Fényáram - 27000 lm

  • Lámpaforma - elliptikus

  • Külső előtét szükséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G13344

Gyártói cikkszám

20055615

Gyártói típuskód

MASTER SON PIA Hgf 250W

Fényforrás teljesítménye:

250 W

Foglalat:

E40

Fényáram:

27000 lm

Lámpaforma:

elliptikus

Külső előtét szükséges:

Igen

Higanymentes:

Igen

Növény világítás:

Nem

Színhőmérséklet:

2200 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

40-59 (3. osztály)

Fényhasznosítás:

108 lm/W

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Teljes hossz:

227 mm

Átmérő:

91 mm

Kivitel:

matt

Égők száma:

1

Tartalék higanygőz-lámpához:

Nem

Fényforrások ; Nagynyomású nátrium lámpa ; Nátrium nagyny E40 250W diffúz