Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Nátrium nagyny E40 400W csőburás G40869 - 928144809227

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Nátrium nagyny E40  400W csőburás G40869

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 400 W

  • Foglalat - E40

  • Fényáram - 55800 lm

  • Lámpaforma - cső, egy végén fejelt

  • Külső előtét szükséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8711500179883

Sonepar cikkszám

G40869

Gyártói cikkszám

928144809227

Gyártói típuskód

MASTER SON-T PIAPLUS 400W

Fényforrás teljesítménye:

400 W

Foglalat:

E40

Fényáram:

55800 lm

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Külső előtét szükséges:

Igen

Higanymentes:

Nem

Növény világítás:

Nem

Színhőmérséklet:

2000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Fényhasznosítás:

137 lm/W

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Teljes hossz:

283 mm

Átmérő:

48 mm

Kivitel:

üvegtiszta

Égők száma:

1

Átlagos névleges élettartam:

36000 h

Tartalék higanygőz-lámpához:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

440 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Nagynyomású nátriumlámpa átlátszó, cső alakú külső burával hosszú és megbízható élettartammal