Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Nátrium nagyny E40 400W diffúz G53309 - 20053215

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Nátrium nagyny E40  400W diffúz G53309

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 400 W

  • Foglalat - E40

  • Fényáram - 48000 lm

  • Lámpaforma - elliptikus

  • Külső előtét szükséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G53309

Gyártói cikkszám

20053215

Gyártói típuskód

SON COMFORT PRO 400W HG F

Fényforrás teljesítménye:

400 W

Foglalat:

E40

Fényáram:

48000 lm

Lámpaforma:

elliptikus

Külső előtét szükséges:

Igen

Higanymentes:

Igen

Növény világítás:

Nem

Színhőmérséklet:

2200 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

40-59 (3. osztály)

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Teljes hossz:

290 mm

Átmérő:

122 mm

Kivitel:

matt

Égők száma:

1

Fényforrások ; Nagynyomású nátrium lámpa ; Nátrium nagyny E40 400W diffúz