PHILIPS - Nátrium nagyny E40 600W csőburás GREEN POWER GT78912 - 928158809227
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 600 W
Foglalat - E40
Fényáram - 88000 lm
Lámpaforma - cső, egy végén fejelt
Külső előtét szükséges - Igen
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500202024
Sonepar cikkszám
GT78912
Gyártói cikkszám
928158809227
Gyártói típuskód
MASTER GreenPowerCG T 600W E40
Fényforrás teljesítménye:
600 W
Foglalat:
E40
Fényáram:
88000 lm
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Külső előtét szükséges:
Igen
Higanymentes:
Nem
Növény világítás:
Igen
Színhőmérséklet:
2100 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Fényhasznosítás:
142.4 lm/W
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Teljes hossz:
279 mm
Átmérő:
46 mm
Kivitel:
üvegtiszta
Égők száma:
1
Átlagos névleges élettartam:
26000 h
Tartalék higanygőz-lámpához:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
680 kWh
Lámpa típusjelölése:
egyéb