Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Nátrium nagyny PG12-1 100W csőburás SDWT100W - 928154109227

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Nátrium nagyny PG12-1  100W csőburás SDWT100W

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 97 W

  • Foglalat - PG12-1

  • Fényáram - 5000 lm

  • Lámpaforma - cső, egy végén fejelt

  • Külső előtét szükséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500734044

Sonepar cikkszám

SDWT100W

Gyártói cikkszám

928154109227

Gyártói típuskód

MASTER SDW-T 100W/825

Fényforrás teljesítménye:

97 W

Foglalat:

PG12-1

Fényáram:

5000 lm

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Külső előtét szükséges:

Igen

Higanymentes:

Nem

Növény világítás:

Nem

Színhőmérséklet:

2500 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényhasznosítás:

52 lm/W

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Teljes hossz:

145 mm

Átmérő:

31.5 mm

Kivitel:

üvegtiszta

Égők száma:

1

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Tartalék higanygőz-lámpához:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

106 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Magas hatékonyságú, meleg színű kisüléses lámpák a nyitott lámpatestekhez