PHILIPS - Nátrium nagyny PG12-1 50W csőburás G43664 - 928153909227
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 53 W
Foglalat - PG12-1
Fényáram - 2300 lm
Lámpaforma - cső, egy végén fejelt
Külső előtét szükséges - Igen
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500734037
Sonepar cikkszám
G43664
Gyártói cikkszám
928153909227
Gyártói típuskód
MASTER SDW-T 50W/825
Fényforrás teljesítménye:
53 W
Foglalat:
PG12-1
Fényáram:
2300 lm
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Külső előtét szükséges:
Igen
Higanymentes:
Nem
Növény világítás:
Nem
Színhőmérséklet:
2500 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényhasznosítás:
44 lm/W
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Teljes hossz:
149 mm
Átmérő:
32 mm
Kivitel:
üvegtiszta
Égők száma:
1
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Tartalék higanygőz-lámpához:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
58 kWh
Lámpa típusjelölése:
egyéb