Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Oszlopcsúcs/kar szerelvény SGS201 lpt-hez 60mm GT72590 - 911911400612

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Oszlopcsúcs/kar szerelvény SGS201 lpt-hez 60mm GT72590

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - felsőrész

  • Anyag - alumínium

  • Copfátmérő oszlopoldali - 60 mm

  • Copfátmérő lámpaoldali - 60 mm

  • Feltétidom karjainak száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500216632

Sonepar cikkszám

GT72590

Gyártói cikkszám

911911400612

Gyártói típuskód

ZGS200 SP60

Tartozék fajtája:

felsőrész

Anyag:

alumínium

Copfátmérő oszlopoldali:

60 mm

Copfátmérő lámpaoldali:

60 mm

Feltétidom karjainak száma:

0

Az SGS203/403 egy modern megjelenésű lámpatest, mely biztonságos és kényelmes világítást nyújt utakon és térvilágítási alkalmazásokban alacsony energiafogyasztás és karbantartási költségek mellett. Többféle ház és bura érhető el. A speciális optikák optim