PHILIPS - Oszlopcsúcs/kar szerelvény SGS203 lpt-hez 76mm G52468 - 21664999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - felsőrész
Anyag - alumínium
Copfátmérő oszlopoldali - 76 mm
Copfátmérő lámpaoldali - 76 mm
Feltétidom karjainak száma - 0
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G52468
Gyártói cikkszám
21664999
Gyártói típuskód
ZGP076
Tartozék fajtája:
felsőrész
Anyag:
alumínium
Copfátmérő oszlopoldali:
76 mm
Copfátmérő lámpaoldali:
76 mm
Feltétidom karjainak száma:
0
Az SGS203/403 egy modern megjelenésű lámpatest, mely biztonságos és kényelmes világítást nyújt utakon és térvilágítási alkalmazásokban alacsony energiafogyasztás és karbantartási költségek mellett. Többféle ház és bura érhető el. A speciális optikák optimalizálják a fényeloszlást és maximalizálják a fényáramot. Az 5 pozícióban állítható reflektor többféle fényeloszlást tesz lehetővé. Szabályozók használatával (pl.: Chronosense) jelentős energiamegtakarítás érhető el.Az SGS203/403 oszlopkarra és oszlopcsúcsra szerelhető.