Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

PHILIPS - Izzó LED-es 8,9W 4000K 1100lm IP20 G24D PL-C 3Y SN202906 - 929003757502

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó LED-es 8,9W 4000K 1100lm IP20 G24D PL-C 3Y SN202906

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8720169287600

Sonepar cikkszám

SN202906

Gyártói cikkszám

929003757502

Gyártói típuskód

CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3

Izzó LED-es 8,9W 4000K 1100lm IP20 G24D PL-C 3Y