Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

PHILIPS - LED-es fénycső 26x600mm 8W 4000K 800lm Pila SX047534

MásolásMásolás
PHILIPS - LED-es fénycső 26x600mm 8W 4000K 800lm Pila SX047534

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény - 8-8 W

  • Fényáram - 800-800 lm

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás

  • 20 darab

Vonalkód

8727900971071

Sonepar cikkszám

SX047534

Gyártói cikkszám

8727900971071/929003130902

Gyártói típuskód

Pila LED tube 600mm 8W 840 G13

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Fényáram:

800-800 lm

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

240-240 °

Hosszúság:

600 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

100 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

opál

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

800 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

70-70 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

26 mm

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

LED-es fénycső 26x600mm 8W 4000K 800lm Pila